F3B 160-IQ IC908 Teste di controforatura a 3 eliche intercambiabili

Codice art.: L23910 104668
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 104668
EAN / GTIN 7291075555103
Codice del produttore 3405328

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 16 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 16, lunghezza a sbalzo (LPR) 6,43 mm

Proprietà:

  • Angolo di attacco 30 gradi
  • Diametro di taglio (DC): 16 mm
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 16
  • Lunghezza punto (PL): 1,58 mm
  • Lunghezza ghiera (LPR): 6,43 mm