Descrizione:
Fresa per filettare - Solida, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 12 mm, diametro di taglio (DC) 11,4 mm, lunghezza totale (OAL) 84 mm, passo della filettatura (TP) 2,309 mm, diametro nominale della filettatura 5/8, diametro nominale della filettatura 5/8, dimensione della filettatura 5/8, dimensione della filettatura 5/8, filetti per pollice (TPI) 11 filetti/″.
Proprietà:
- Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
- Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 12 mm
- Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
- Diametro di taglio (DC): 11,4 mm
- Lunghezza di taglio massima (APMX): 28,9 mm
- Numero di taglienti (NOF): 3
- Angolo di turbolenza (FHA): 15 gradi
- Lunghezza totale (OAL): 84 mm
- Albero del connettore femmina rotondo
- Tipo di forma filettatura (THFT): UN60
- Passo della filettatura (TP): 2.309 mm
- Diametro nominale filettatura 5/8
- Filettatura per pollice (TPI): 11 thread/″