PICIN A05-T20-SCLCL-03 Utensili PICCO su cui sono montati inserti rombici a 80°

Codice art.: L23910 104536
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 104536
EAN / GTIN 7291075558760
Codice del produttore 3405045

Descrizione

Descrizione:

Inserti da taglio in carburo pieno, diametro di serraggio, lato macchina (DCONMS) 5 mm, lunghezza funzionale (LF) 35 mm, separazione dmin 4,5 mm, lunghezza effettiva (LU) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 5 mm
  • Direzione (MANO): Mano sinistra
  • Lunghezza funzione (LF): 35 mm
  • Larghezza funzione (WF): 1,85 mm
  • Inserire designazione (MIID): CCGT 03X101-F1P
  • Separazione Dmin 4,5 mm
  • Angolo rastrello radiale (GAMF): 15 gradi
  • Altezza albero (H): 4,5 mm
  • Lunghezza utile (LU): 20 mm