IHP 243 IC948 Teste intercambiabili per punte DCN, per la lavorazione di materiali ISO P (acciaio non legato e al carbonio)

Codice art.: L23910 104526
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 104526
EAN / GTIN 7291075500912
Codice del produttore 3445777

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 24,3 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 24,0, angolo, 1. Livello (SIG) 140 gradi

Proprietà:

  • Diametro di taglio (DC): 24,3 mm
  • Lunghezza funzione (LF): 10,23 mm
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 24,0
  • Angolo, 1. Livello (SIG): 140 gradi
  • Lunghezza punto (PL): 3,67 mm