ICP 209-MNC 4F IC908 Teste di foratura SUMOCHAM intercambiabili per punte combinate modulari

Codice art.: L23910 104357
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 104357
EAN / GTIN 7291075562484
Codice del produttore 3452583

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 20,9 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 20,0

Proprietà:

  • Diametro di taglio (DC): 20,9 mm
  • Lunghezza funzione (LF): 8,6 mm
  • Codice dimensione sede inserto di taglio (SSC): 20,0
  • Lunghezza punto (PL): 3 mm