PICIN E06-T25-SWUBR-06 Utensili PICCO in metallo duro integrale che trasportano piccoli inserti WBMT/WBGT Trigon

Codice art.: L23910 104314
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 104314
EAN / GTIN 7291075500271
Codice del produttore 3396882

Descrizione

Descrizione:

Inserti da taglio in carburo pieno, diametro di serraggio, lato macchina (DCONMS) 6 mm, lunghezza funzionale (LF) 40 mm, separazione dmin 6,5 mm, lunghezza effettiva (LU) 25 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 6 mm
  • Direzione (MANO): Mano destra
  • Lunghezza funzione (LF): 40 mm
  • Larghezza funzione (WF): 3,25 mm
  • Inserire designazione (MIID): WBMT 060101L
  • Separazione Dmin 6,5 mm
  • Angolo rastrello radiale (GAMF): -15 gradi
  • Altezza albero (H): 5,4 mm
  • Lunghezza utile (LU): 25 mm