MTECK 08074D19 16UN IC908 Fresa per filettatura interna in metallo duro integrale, piombo x2 con foro per refrigerante, utilizzata per profili di filettatura UN.

Codice art.: L23910 104291
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 104291
EAN / GTIN 7291075569148
Codice del produttore 3432816

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettare - Solida, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 8 mm, diametro di taglio (DC) 7,4 mm, lunghezza totale (OAL) 64 mm, diametro nominale filettatura 3/8, diametro nominale filettatura 3/8, dimensione filettatura 3/8, dimensione filettatura 3/8

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 8 mm
  • Diametro di taglio (DC): 7,4 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 64 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): UN60
  • Diametro nominale filettatura 3/8
  • Lunghezza utile (LU): 24,5 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello