MTECK 1298D25 13UN IC908 Fresa per filettatura interna in metallo duro integrale, piombo x2 con foro per refrigerante, utilizzata per profili di filettatura UN.

Codice art.: L23910 104256
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 104256
EAN / GTIN 7291075569131
Codice del produttore 3432815

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettare - Solida, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 12 mm, diametro di taglio (DC) 9,8 mm, lunghezza totale (OAL) 84 mm, diametro nominale filettatura 1/2, diametro nominale filettatura 1/2, dimensione filettatura 1/2, dimensione filettatura 1/2

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 12 mm
  • Diametro di taglio (DC): 9,8 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 84 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): UN60
  • Diametro nominale filettatura 1/2
  • Lunghezza utile (LU): 34,5 mm