MTECBF 16125H26 18UN IC908 Frese per filettatura interna in metallo duro integrale con foro per il refrigerante. Destinate al profilo di filettatura UN.

Codice art.: L23910 104232
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 104232
EAN / GTIN 7291075551853
Codice del produttore 3418745

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettatura - solida, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 16 mm, diametro di taglio (DC) 12,5 mm, lunghezza totale (OAL) 105 mm, passo filettatura (TP) 1.411 mm, filettatura per pollice (TPI) 18 filettature/″

Proprietà:

  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 16 mm
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Diametro di taglio (DC): 12,5 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 26 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 8
  • Lunghezza totale (OAL): 105 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Passo della filettatura (TP): 1.411 mm
  • Filettatura per pollice (TPI): 18 thread/″

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello