Descrizione:
Fresa per filettatura - solida, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 12 mm, diametro di taglio (DC) 9,8 mm, lunghezza totale (OAL) 84 mm, passo filettatura (TP) 13 mm, diametro nominale filettatura 1/2, diametro nominale filettatura 1/2, dimensione filettatura 1/2, dimensione filettatura 1/2, filettatura per pollice (TPI) 1.954 filettature/″
Proprietà:
- Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
- Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 12 mm
- Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
- Diametro di taglio (DC): 9,8 mm
- Lunghezza di taglio massima (APMX): 24,3 mm
- Numero di taglienti (NOF): 6
- Lunghezza totale (OAL): 84 mm
- Albero del connettore femmina rotondo
- Passo della filettatura (TP): 1.954 mm
- Diametro nominale filettatura 1/2
- Filettatura per pollice (TPI): 13 thread/″