TJS M00-3.0 Mandrino HSM azionato dal refrigerante ad alta pressione con gambo dritto per utensili di piccolo diametro

Codice art.: L23910 104117
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 104117
EAN / GTIN 7291075553857
Codice del produttore 3431739

Descrizione

Descrizione:

Mandrini ad alta velocità, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 10 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 10 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 61,8 mm