Descrizione:
Fresa per filettatura - solida, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 10 mm, diametro di taglio (DC) 6,6 mm, lunghezza totale (OAL) 73 mm, passo filettatura (TP) 1.058 mm, filettatura per pollice (TPI) 24 filettature/″
Proprietà:
- Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
- Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 10 mm
- Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
- Diametro di taglio (DC): 6,6 mm
- Lunghezza di taglio massima (APMX): 14,2 mm
- Numero di taglienti (NOF): 7
- Lunghezza totale (OAL): 73 mm
- Albero del connettore femmina rotondo
- Passo della filettatura (TP): 1.058 mm
- Filettatura per pollice (TPI): 24 thread/″