ECD-S2 100/60C10-72 IC08 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: L23910 103949
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103949
EAN / GTIN 7291075489828
Codice del produttore 3420489

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 7.21 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 72 mm, Lunghezza utile (LU) 19.3 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 10 mm
  • Diametro della fresa (DC): 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 7.21 mm
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 72 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 19.3 mm