SBTB3225HA32-JHP-T Supporti di base JETCUT per teste di lavorazione back-end destinate a macchine di tipo svizzero

Codice art.: L23910 103851
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103851
EAN / GTIN 7291075489071
Codice del produttore 3393484

Descrizione

Descrizione:

Supporti a cambio rapido, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 32 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 50 mm
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 32 mm
  • Altezza totale (OAH): 39 mm