MTECM 16131E32 2.0ISO IC908 Rilascio di passo per filettatura interna in metallo duro massiccio, piombo x3 con fori per il refrigerante, utilizzato per il profilo della filettatura ISO.

Codice art.: L23910 103650
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103650
EAN / GTIN 7291075568905
Codice del produttore 3432802

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettatura - solida, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 16 mm, diametro di taglio (DC) 13,1 mm, lunghezza totale (OAL) 93 mm, passo filettatura (TP) 2 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 16 mm
  • Diametro di taglio (DC): 13,1 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 93 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): M60
  • Passo della filettatura (TP): 2 mm
  • Lunghezza utile (LU): 41,5 mm