NQCH16R-PCHLS-17-JHP Teste intercambiabili modulari JETCUT con serraggio a vite per inserti PENTA 17 per scanalatura, troncatura e smussatura su torni automatici a fantina mobile

Codice art.: L23910 103644
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103644
EAN / GTIN 7291075484434
Codice del produttore 3423219

Descrizione

Descrizione:

Portautensili di troncatura, profondità di taglio, max. (CDX) 4 mm, larghezza di taglio max. (CWX) 3,18 mm, larghezza di taglio min. (CWN) 0,25 mm, altezza totale (OAH) 24,5 mm, lunghezza totale (OAL) 29,8 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio, max. (CDX): 4 mm
  • Direzione (MANO): Mano sinistra
  • Larghezza di taglio max. (CWX): 3,18 mm
  • Larghezza di taglio min (CWN): 0,25 mm
  • Altezza offset inferiore testa (HBH): 2 mm
  • Lunghezza testa (SX): 17 mm
  • Altezza totale (OAH): 24,5 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 29,8 mm