ECD-S2 080/60C08-63 IC900 Utensili in metallo duro integrale a 45° per foratura a punti e centratura

Codice art.: L23910 103606
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103606
EAN / GTIN 7291075489750
Codice del produttore 3420482

Descrizione

Descrizione:

Utensili per incisione e smussatura, diametro di taglio (DC) 8 mm, lunghezza di taglio max. (APMX) 5,92 mm, numero di taglienti (NOF) 2, lunghezza totale (OAL) 63 mm, lunghezza di lavoro (LU) 16,8 mm

Proprietà:

  • Codice di connessione lato macchina (CCMS): Cilindrico
  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 8 mm
  • Diametro di taglio (DC): 8 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 5,92 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 2
  • Lunghezza totale (OAL): 63 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Lunghezza utile (LU): 16,8 mm