SDN D100-07-32-XN06 Fresa a disco a scanalatura completa con inserti quadrati XNMU 0603 con 4 taglienti destri e 4 sinistri.

Codice art.: L23910 103604
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103604
EAN / GTIN 7291075500455
Codice del produttore 3401458

Descrizione

Descrizione:

Fresa a disco e per scanalature, diametro di montaggio lato macchina (DCONMS) 32 mm, profondità di taglio massima (CDX) 23 mm, diametro di taglio (DC) 100 mm, numero di elementi taglienti (CICT) 12, larghezza di taglio (CW) 7 mm, diametro del mozzo (DHUB) 47 mm, lunghezza totale (OAL) 11 mm, numero periferico effettivo di taglienti (ZEFP) 12

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 32 mm
  • Profondità di taglio, max. (CDX): 23 mm
  • Diametro di taglio (DC): 100 mm
  • Numero di taglienti (CICT): 12
  • Larghezza di taglio (CW): 7 mm
  • Diametro mozzo (DHUB): 47 mm
  • Inserire designazione (MIID): XNMU 0603 .
  • Lunghezza totale (OAL): 11 mm
  • Numero margine periferico EFF. (ZEFP): 12