Frese filettate interne in carburo solido MTECBF 10074F16 16UN IC908 con foro per liquido di raffreddamento. Destinato al profilo con filettatura un.

Codice art.: L23910 103574
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 103574
EAN / GTIN 7291075551792
Codice del produttore 3394880

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 7.4 mm, Overall Length (OAL) 73 mm, Passo del filetto (TP) 1.587 mm, Dimensione del Filetto 3/8, Dimensione Filetto 3/8, Dimensione del Filetto 3/8, Dimensione Filetto 3/8, Filetti per pollice (TPI) 16 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 7.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 16.6 mm
  • Flute Count (NOF): 6
  • Overall Length (OAL): 73 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Passo del filetto (TP): 1.587 mm
  • Dimensione del Filetto 3/8
  • Filetti per pollice (TPI): 16 Threads/″

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello