ECD-S2 060/60C06-57 IC900 Utensili in metallo duro per centratura e smussi a 45°

Codice art.: L23910 103558
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103558
EAN / GTIN 7291075489743
Codice del produttore 3420481

Descrizione

Descrizione:

Frese per Smussatura, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 4.34 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 57 mm, Lunghezza utile (LU) 10.7 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Diametro della fresa (DC): 6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 4.34 mm
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 57 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 10.7 mm