Frese filettate interne in carburo pieno MTECBF 10092H21 20UN IC908 con foro per liquido di raffreddamento. Destinato al profilo con filettatura un.

Codice art.: L23910 103486
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103486
EAN / GTIN 7291075551778
Codice del produttore 3394878

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 9.2 mm, Overall Length (OAL) 73 mm, Passo del filetto (TP) 1.27 mm, Filetti per pollice (TPI) 20 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 9.2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 20.9 mm
  • Flute Count (NOF): 8
  • Overall Length (OAL): 73 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Passo del filetto (TP): 1.27 mm
  • Filetti per pollice (TPI): 20 Threads/″