MTECM 08079E21 1.0ISO IC908 rilascio gradino fresa interna in metallo duro integrale, cavo x3 con fori del liquido di raffreddamento, utilizzato per profilo filettatura ISO.

Codice art.: L23910 103361
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103361
EAN / GTIN 7291075568899
Codice del produttore 3432796

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 7.9 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Passo del filetto (TP) 1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Diametro della fresa (DC): 7.9 mm
  • Overall Length (OAL): 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 1 mm