FDN D125-07-32-XN06 Frese con flangia per incavatura a profilo completo per inserti quadri XNMU 0603 con 4 taglienti destri e 4 sinistri

Codice art.: L23910 103296
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103296
EAN / GTIN 7291075500523
Codice del produttore 3401451

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 27 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm, Flute Count (NOF) 7, Hub Diameter (DHUB) 65 mm, Overall Length (OAL) 45 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 14

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX): 27 mm
  • Diametro della fresa (DC): 125 mm
  • Cutting Item Count (CICT): 14
  • Massima profondità di taglio (APMX): 7 mm
  • Flute Count (NOF): 7
  • Hub Diameter (DHUB): 65 mm
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 0603 .
  • Overall Length (OAL): 45 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 14
  • Lunghezza utile (LU): 31.5 mm