MM S-A-L40/20-C375-T06-WH Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: L23910 103287
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103287
EAN / GTIN 7291075485073
Codice del produttore 3409825

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 1.98″, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T06, Overall Length (OAL) 4″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.364″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.98″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T06
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 24420 Rev/min