MTECM 06039C12 0,8ISO IC908 rilascio gradino della fresa interna in metallo duro integrale, cavo x3 con fori del liquido di raffreddamento, utilizzato per il profilo della filettatura ISO.

Codice art.: L23910 103274
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103274
EAN / GTIN 7291075568882
Codice del produttore 3432794

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3.9 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Diametro della fresa (DC): 3.9 mm
  • Overall Length (OAL): 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Passo del filetto (TP): 0.8 mm
  • Lunghezza utile (LU): 19 mm