MM S-A-L30/10-C375-T06-WH Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: L23910 103238
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 103238
EAN / GTIN 7291075485066
Codice del produttore 3409824

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 0.98″, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T06, Overall Length (OAL) 3″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.364″
  • Lunghezza corpo (LB): 0.98″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 1″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T06
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 47670 Rev/min

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello