Riduttori antivibrazioni con sistema modulare AV RE MB63 MB50X220 MB

Codice art.: L23910 103209
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 103209
EAN / GTIN 7291075554489
Codice del produttore 3333212

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Lunghezza corpo (LB) 214 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB): 214 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 63 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 50 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello