16IR G 60 IC08 Inserti per filettatura interna a 60° a profilo parziale. Per utilizzo generico.

Codice art.: L23910 103189
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103189
EAN / GTIN 7291075443981
Codice del produttore 3409722

Descrizione

Descrizione:

Inserti Laydown per Filettatura, Passo massimo del filetto (TPX) 3 mm, Passo minimo del filetto (TPN) 1.75 mm, Filetti massimi per pollice (TPIX) 14 Threads/″, Filetti minimi per pollice (TPIN) 8 Threads/″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.13 mm
  • Thread Form Type (THFT): VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX): 3 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN): 1.75 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX): 14 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN): 8 Threads/″