Frese antivibrazioni AV C5 SEM22 48X270 con fori del liquido di raffreddamento e alberi CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: L23910 103163
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 103163
EAN / GTIN 7291075485653
Codice del produttore 3333193

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 48 mm, Lunghezza corpo (LB) 270 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 48 mm
  • Lunghezza corpo (LB): 270 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS): 19 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 50