OFCR 07T3-AEN IC908 Inserti ottagonali super positivi, per fresatura.

Codice art.: L23910 1030
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23910 1030
EAN / GTIN 7291075110227
Codice del produttore 5602270

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 4.6 mm, Spessore inserto (S) 4.35 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.6 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.35 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Download & documenti

Della stessa famiglia "HELIOCTO" Visualizza tutto