PICIN A05-T10-SCLCL-03 strumenti PICCO su cui sono montati inserti romici a 80°

Codice art.: L23910 102845
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102845
EAN / GTIN 7291075558814
Codice del produttore 3424969

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Functional Length (LF) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4.5 mm, Lunghezza utile (LU) 10 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 25 mm
  • Functional Width (WF): 1.85 mm
  • Master Insert Identification (MIID): CCGT 03X101-F1P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 4.5 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 15 Degrees
  • Altezza stelo (H): 4.5 mm
  • Lunghezza utile (LU): 10 mm