DGTR 16B-1,2-D22SH utensili per troncatura e scanalatura a testa corta per macchine CNC e tornitura lunga

Codice art.: L23910 102791
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102791
EAN / GTIN 7291075483673
Codice del produttore 3439423

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 15.7 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Head Length (LH): 20 mm
  • Overall Height (OAH): 15.7 mm
  • Overall Length (OAL): 120 mm
  • Altezza stelo (H): 16 mm
  • Profondità stelo (B): 16 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA): 22 mm