Punta modulare DCN 100-020-MMT08-2D con teste intercambiabili, fori del liquido di raffreddamento interni e MULTI-MASTER-attacco, profondità di foratura 2 volte D.

Codice art.: L23910 102786
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102786
EAN / GTIN 7291075501131
Codice del produttore 3421490

Descrizione

Descrizione:

Punte per trapano modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 11,6 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 10,0, lunghezza totale (OAL) 47,3 mm, lunghezza utile (LU) 21,5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 11.6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 10.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 10 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 10.0
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 100
  • Overall Length (OAL): 47.3 mm
  • Point Length (PL): 1.5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 39.8 mm
  • Lunghezza utile (LU): 21.5 mm