Punte per trapano DCN 085-026-08-3D-PICCO con teste intercambiabili, fori per liquido di raffreddamento interno e PICCO-attacco, profondità di foratura 3 volte D.

Codice art.: L23910 102736
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102736
EAN / GTIN 7291075561852
Codice del produttore 3440034

Descrizione

Descrizione:

Punte modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 8 mm, codice dimensioni sede inserto di taglio (SSC) 8,0, lunghezza totale (OAL) 60,9 mm, lunghezza utile (LU) 26,35 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 8.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 8.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 8.0
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 085
  • Overall Length (OAL): 60.9 mm
  • Point Length (PL): 1.35 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 20 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 26.35 mm