Punta modulare DCN 040-008-MMT05-2D con teste intercambiabili, fori del liquido di raffreddamento interni e MULTI-MASTER-attacco, profondità di foratura 2 volte D.

Codice art.: L23910 102651
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102651
EAN / GTIN 7291075501100
Codice del produttore 3421487

Descrizione

Descrizione:

Punte per trapano modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 7,6 mm, codice dimensioni sede inserto di taglio (SSC) 4,0, lunghezza totale (OAL) 28,75 mm, lunghezza utile (LU) 8,62 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 7.6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 4 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 4.0
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 040
  • Overall Length (OAL): 28.75 mm
  • Point Length (PL): 0.62 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 22 mm
  • Lunghezza utile (LU): 8.62 mm