Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 0.7 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 50 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 25 mm
- Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC): 16.2 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 25 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX): 25 mm
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Cutting Item Count (CICT): 5
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.7 mm
- Functional Length (LF): 78 mm
- Head Length (LH): 52 mm
- Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
- Overall Length (OAL): 110 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.2 Degrees
- Tipo di Stelo Weldon
- Forza (TQ): 0.9 Nxm
- Lunghezza utile (LU): 50 mm