• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

AV C6 SEM 1,0 2.4X9.86 supporti per mulini con fori per liquido di raffreddamento e codoli CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: L23910 102567
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L23910 102567
EAN / GTIN 7291075554298
Codice del produttore 3428936

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 2.4″, Lunghezza corpo (LB) 9.84″, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.48″, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1″, Shank Size (SS) 2.480

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.4″
  • Lunghezza corpo (LB): 9.84″
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS): 0.669″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.48″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 2.480