Utensili di troncatura e scanalatura a testa corta DGTL 10B-0,8-D12SH per macchine CNC e tornitura lunga

Codice art.: L23910 102429
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102429
EAN / GTIN 7291075565942
Codice del produttore 3439411

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 15.7 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Head Length (LH): 15.6 mm
  • Overall Height (OAH): 15.7 mm
  • Overall Length (OAL): 120 mm
  • Altezza stelo (H): 10 mm
  • Profondità stelo (B): 10 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA): 12 mm