Teste svasate intercambiabili a 3 scanalature F3B 255-IQ IC908

Codice art.: L23910 102403
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102403
EAN / GTIN 7291075555363
Codice del produttore 3439968

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 25,5 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 25, lunghezza a sbalzo (LPR) 9,87 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC): 25.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 25
  • Point Length (PL): 1.97 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 9.87 mm