IFP 371-SPADE IQ IC908 Cuspidi Indexabili per Punte DFN per Lavorazione di Materiali ISO P, ISO M e Superleghe (ISO S)

Codice art.: L23910 102395
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102395
EAN / GTIN 7291075499643
Codice del produttore 3445833

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 37,1 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 37, angolo, 1. Gradino (SIG) 140 gradi, lunghezza collare (LPR) 20,8 mm

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 37.1 mm
  • Functional Length (LF): 15.16 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 37
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 20.8 mm