Tronchesini a disco a intaglio completo SDN D3.0-.315-08-XN06 con inserti quadrati XNMU 0603 con 4 taglienti destro e 4 sinistri

Codice art.: L23910 102375
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102375
EAN / GTIN 7291075558937
Codice del produttore 3421036

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″, Massima profondità di taglio (CDX) 3/4″, Diametro della fresa (DC) 3″, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza taglio (CW) 0.315″, Hub Diameter (DHUB) 1-3/8″, Overall Length (OAL) 1/2″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Larghezza taglio (CW): 0.315″
  • Hub Diameter (DHUB): 1-3/8″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 0603 .
  • Overall Length (OAL): 1/2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 5