MM S-A-L6/1.5-C125-T21-CH Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: L23910 102301
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102301
EAN / GTIN 7291075486018
Codice del produttore 3424350

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 1-1/2″, Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T21, Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.181″
  • Lunghezza corpo (LB): 1-1/2″
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 1.62″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T21
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 12690 Rev/min