• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Punta modulare DCN 075-015-MMT06-2D con teste intercambiabili, fori di raffreddamento interni e MULTI-MASTER-attacco, profondità di foratura 2 volte D..

Codice art.: L23910 102238
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo L23910 102238
EAN / GTIN 7291075501193
Codice del produttore 3428857

Descrizione

Descrizione:

Punte per trapano modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 9,6 mm, codice dimensioni sede inserto di taglio (SSC) 7,0, lunghezza totale (OAL) 37,4 mm, lunghezza utile (LU) 16,01 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 9.6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 7.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 7.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 7.0
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 075
  • Overall Length (OAL): 37.4 mm
  • Point Length (PL): 1.1 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 31.1 mm
  • Lunghezza utile (LU): 16.01 mm