Teste di perforazione intercambiabili IC954 IHP 140-BD per trapani DCN per la lavorazione di travi da costruzione e materiali in acciaio strutturale

Codice art.: L23910 102221
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102221
EAN / GTIN 7291075550757
Codice del produttore 3408555

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 14 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 14,0, angolo, 1. Livello (SIG) 128 gradi

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 14 mm
  • Functional Length (LF): 5.6 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 14.0
  • Point Angle (SIG): 128 Degrees
  • Point Length (PL): 1.8 mm