Frese a taglio con flangia a taglio completo FDN D4.0-.275-08-XN06 con inserti quadrati XNMU 0603 con 4 taglienti destri e 4 sinistri

Codice art.: L23910 102194
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102194
EAN / GTIN 7291075558999
Codice del produttore 3421017

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 1.024″, Diametro della fresa (DC) 4″, Cutting Item Count (CICT) 12, Massima profondità di taglio (APMX) 0.275″, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 2.252″, Overall Length (OAL) 1.575″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 12

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.024″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.275″
  • Flute Count (NOF): 8
  • Hub Diameter (DHUB): 2.252″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 0603 .
  • Overall Length (OAL): 1.575″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 12
  • Lunghezza utile (LU): 1.102″