FCP 291 IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana per punte DCN, per acciai e ghise (materiali ISO P e ISO K).

Codice art.: L23910 102186
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102186
EAN / GTIN 7291075497229
Codice del produttore 3445916

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 29,1 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 29,0, angolo, 1. Livello (SIG) 140 gradi

Proprietà:

  • Angolo smusso 60 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC): 29.1 mm
  • Functional Length (LF): 10.8 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 29.0
  • Pilot Drill Diameter (PDD): 9 mm
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 2.2 mm