Descrizione:
Punte di perforazione modulari, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 25 mm, diametro di taglio (DC) 22 mm, codice dimensioni sede inserto di taglio (SSC) 22,0, lunghezza totale (OAL) 287,8 mm, lunghezza utile (LU) 40 mm
Proprietà:
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 25 mm
- Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC): 22 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX): 22.99 mm
- Diametro minimo di taglio (DCN): 22 mm
- Functional Length (LF): 221.05 mm
- Insert Seat Size Code (SSC): 22.0
- Master Insert Identification (MIID): IHP 220-BD
- Overall Length (OAL): 287.8 mm
- Point Length (PL): 2.75 mm
- Lunghezza stelo (LS): 64 mm
- Tipo di Stelo Whistle notch
- Lunghezza utile (LU): 40 mm