ETS D2.00-.375-W.750-XN06 frese T-SLOT che trasportano inserti quadrati XNMU 0603 con 4 taglienti destri e 4 sinistri

Codice art.: L23910 102008
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 102008
EAN / GTIN 7291075558906
Codice del produttore 3421013

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″, Diametro della fresa (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza taglio (CW) 3/8″, Overall Length (OAL) 3-1/2″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Larghezza taglio (CW): 3/8″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 0603 .
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 3
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 1.417″