Teste svasate intercambiabili a 3 scanalature F3B 200-IQ IC908

Codice art.: L23910 101939
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 101939
EAN / GTIN 7291075555271
Codice del produttore 3439959

Descrizione

Descrizione:

Teste di foratura modulari, diametro di taglio (DC) 20 mm, codice dimensione sede inserto di taglio (SSC) 20, lunghezza a sbalzo (LPR) 7,52 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC): 20 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 20
  • Point Length (PL): 1.76 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 7.52 mm