MTECS 03012C5 0.35ISO IC903 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: L23910 101915
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo L23910 101915
EAN / GTIN 7291075495492
Codice del produttore 3362323

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 39 mm, Passo del filetto (TP) 0.35 mm, Dimensione del Filetto M1.6, Dimensione Filetto M1.6, Dimensione del Filetto M1.6, Dimensione Filetto M1.6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3 mm
  • Diametro della fresa (DC): 1.2 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 39 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Passo del filetto (TP): 0.35 mm
  • Dimensione del Filetto M1.6
  • Lunghezza utile (LU): 4.8 mm